Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE VDE-Steckdose, 12179 VDE Serie, 1/2" Anschlussgröße, 19 mm WD, 56 mm LG, HPQ Hochleistungsstahl

  • ERIKS:14810002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,87 €/ Stückexkl. MwSt

30,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
12179 VDE
Typ
VDE Socket
Schlüsselweite
19 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
31.2 mm
Länge
56 mm
VDE geprüft
Ja
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Zwölfkanteinsatz
Ja
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
94 g
Ausführung
Metrisch
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Ja