25,87 €/ Stückexkl. MwSt
30,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 12179 VDE |
Typ | VDE Socket |
Schlüsselweite | 17 mm |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 29 mm |
Länge | 56 mm |
VDE geprüft | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Material | HPQ Hochleistungsstahl |
Gewicht | 82 g |
Ausführung | Metrisch |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Ja |