Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE VDE-Steckdose, 12179 VDE Serie, 1/2" Anschlussgröße, 10 mm WD, 56 mm LG, HPQ Hochleistungsstahl

  • ERIKS:14809978
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,41 €/ Stückexkl. MwSt

28,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
12179 VDE
Typ
VDE Socket
Schlüsselweite
10 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
19.5 mm
Länge
56 mm
VDE geprüft
Ja
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Zwölfkanteinsatz
Ja
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
60 g
Ausführung
Metrisch
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Ja