Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE VDE-Schraubendreher-Satz, DRALL+ Serie, Satz von 6

  • ERIKS:13291679
Image 1
Satz mit 6 Schraubendrehern DRALL+, IEC 60900 C, schutzisoliert. Spannungsgrenze AC 1000 V
Zur Liste hinzufügen

66,22 €/ Satzexkl. MwSt

77,48 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Typ
VDE Screwdriver Set
Set-Ausführung
Größe 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Größe 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm); Größe 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Größe 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm) 4665 VDE: PH1; PH2
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
2
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
4
Gewicht
0.595 kg