Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE USB-Adapter + Software 7706/7794

  • ERIKS:12314168
  • Hersteller:7759-4
Image 1
Verbindung zwischen perfectControl bzw. Messwertaufnehmer und PC.
Zur Justierung und Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern.
Erstellung von Kalibrierscheinen nach DIN EN ISO 6789: 2003. Diese können gedruckt oder als PDF Datei gespeichert werden.
• Ein- und Ausgangskalibrierungen können dokumentiert werden.
• Grafische Anzeige des Drehmomentverlaufs
• Benutzerverwaltung
• 17 Sprachen
• Prüfmittelverwaltung Systemvoraussetzungen:
• PC
• Microsoft Windows XP oder neueres Betriebssystem
• USB-Anschluss
Zur Liste hinzufügen

180,95 €/ Stückexkl. MwSt

211,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE