Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Universal-radnabenabzieher 11030N-2

  • ERIKS:23781291
  • Hersteller:11030N-2
Image 1
Mit drei Abzugshaken, verzinkt; zum Abziehen der Radnaben von PKW und LKW bis zu einem Lochkreisdurchmesser von 225 mm;
die axial gelagerte Gewindebuchse erlaubt das Lösen des Werkstücks durch leichte Schläge auf den Spindelkopf.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Spannweite
225 mm
Anzahl Arme
3