149,00 €/ Stückexkl. MwSt
174,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 4798 |
Typ | Reversible Screwdriver Set |
Set-Ausführung | 1 umkehrbarer Griff (3-Komponenten)2 umkehrbare Schlitzklingen: 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm1 umkehrbare PH-Kreuzschlitzklinge: PH1; PH21 umkehrbare PZ-Kreuzschlitzklinge: PZ1; PZ22 umkehrbare Sechskantklingen: 3; 4; 5; 6 mm2 umkehrbare |
Material | Polyester |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 12 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Verpackung | Kunststoffbeutel |
Gewicht | 0.745 kg |