Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Uebergangsteil 1"-3/4"
STAHLWILLE Uebergangsteil 1"-3/4"
ERIKS:
23779365
Hersteller:
866
1" Innen zu 3/4" Außen (25 x 20), max. Belastung 1412 N m, DIN 3123/ISO 3316, HPQ-Hochleistungsstahl.
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
1 in
Reduzierung auf
3/4
Alle Varianten anzeigen
Anmelden