45,00 €/ Stückexkl. MwSt
52,65 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 7789 |
Typ | Square Drive Adaptor |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Reduzierung auf | 1 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 175 g |
Material | Hochleistungs-Stahl |
Ausführung Werkzeugseite | Innenvierkant |
Anschlussmaß Werkzeugseite | 1/2 |
Anschlussmaß Werkzeugseite | 0.5 in |
Ausführung Steckschlüsselseite | Außenvierkant |
Anschlussmaß Steckschlüsselseite | 1 in |
Länge | 35 mm |
Oberflächenschutz | Verchromt |