Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Uebergangsadapter schwalbenschwanz 9x12

  • ERIKS:23780773
  • Hersteller:7370/10-2
Image 1
Für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen mit seitlich einschiebbarer Schwalbenschwanz-Führung in Drehmomentschlüsseln
mit Innenvierkant 9 x 12 mm. Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel.
Zur Liste hinzufügen

82,78 €/ Stückexkl. MwSt

96,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
9 x 12 in