Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Uebergangsadapter schwalbenschwanz 14x18

  • ERIKS:23780776
  • Hersteller:7370/40-2
Image 1
Für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen mit seitlich einschiebbarer Schwalbenschwanz-Führung in Drehmomentschlüsseln
mit Innenvierkant 14 x 18 mm. Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel.
Zur Liste hinzufügen

92,79 €/ Stückexkl. MwSt

108,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
14 x 18 in