Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Uebergangsadapter 14x18 - 24,5x28

  • ERIKS:23780775
  • Hersteller:7370/40-1
Image 1
Für die Verwendung von Aufsteckwerkzeugen mit Innenvierkant 24,5 x 28 mm in Drehmomentschlüsseln mit Innenvierkant 14 x 18 mm.
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel.
Zur Liste hinzufügen

105,00 €/ Stückexkl. MwSt

122,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
14 x 18 in
Reduzierung auf
24.5 x 28