1.540,77 €/ Stückexkl. MwSt
1.802,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TORSIOTRONIC |
Typ | Torque screwdriver |
Anschlussmaß | 1/4 in |
Anzugsdrehmoment | von 0.3 bis 3 Nm |
Gesamtlänge | 317 mm |
Schraubendreher-Modell | Ja |
Länge | 317 mm |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Ja |
Stellgröße stetig | Nein |
Gewicht | 524 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 4 % |
Gewicht | 524 |