Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Tt10 Torsiotronic 1-10 Nm, 1/4'' Ohne Ba

  • ERIKS:14810371
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1.615,46 €/ Stückexkl. MwSt

1.890,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TORSIOTRONIC
Typ
Torque screwdriver
Anschlussmaß
1/4 in
Anzugsdrehmoment
von 1 bis 10 Nm
Gesamtlänge
317 mm
Schraubendreher-Modell
Ja
Länge
317 mm
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Ja
Stellgröße stetig
Nein
Gewicht
529 g
Genauigkeit nach ISO 6789
4 %
Gewicht
529