Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Tt1,2 Torsiotronic 0,12-1,2 Nm, 1/4'' Oh

  • ERIKS:14810367
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1.505,35 €/ Stückexkl. MwSt

1.761,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TORSIOTRONIC
Typ
Torque screwdriver
Anschlussmaß
1/4 in
Anzugsdrehmoment
von 0.12 bis 1.2 Nm
Gesamtlänge
317 mm
Schraubendreher-Modell
Ja
Länge
317 mm
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Ja
Stellgröße stetig
Nein
Gewicht
523 g
Genauigkeit nach ISO 6789
4 %
Gewicht
523