Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Tragekasten rot 510x415x230mm

  • ERIKS:23781668
  • Hersteller:13216N/4
Image 1
Mit 4 Schubladen, einem Fach unter dem Deckel (jeweils 449 x 55 x 185 mm), Sicherheitsschloss und stabilem Aluminium-Strukturblech auf
dem Deckel. Breite, gefederte, kunststoffummantelte Tragegriffe seitlich. Hochwertiges, stabiles Gleitschienensystem mit Vollauszug.
Leicht herausnehmbare Schubladen. Individuelle Bestückung des Lochblechs mit Federklammern No 8050.
Zur Liste hinzufügen

773,08 €/ Stückexkl. MwSt

904,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Breite
415 mm
Höhe
230 mm
Tiefe
510 mm