Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Tragekasten rot 510x270x230mm

  • ERIKS:23781666
  • Hersteller:13216N/2
Image 1
Mit 2 Schubladen, einem Fach unter dem Deckel (jeweils 449 x 55 x 185 mm), Sicherheitsschloss und kunststoffummanteltem Tragegriff auf
dem Deckel. Breite, gefederte, kunststoffummantelte Tragegriffe seitlich. Hochwertiges, stabiles Gleitschienensystem mit Vollauszug.
Leicht herausnehmbare Schubladen. Individuelle Bestückung des Lochblechs mit Federklammern No 8050.
Zur Liste hinzufügen

429,66 €/ Stückexkl. MwSt

502,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Breite
270 mm
Höhe
230 mm
Tiefe
510 mm