Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE TORX-Schlüsselsatz, 10766 Serie, T25, 20 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:23780182
  • Hersteller:10766-T25
Image 1
Für Innen TORX®-Schrauben, Chrom-Vanadium, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

7,66 €/ Stückexkl. MwSt

8,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
10766
Typ
Hex Keys For TORX Screws
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Größe (TX)
T25
Länge
60 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
VDE geprüft
Nein
Typ
TORX-Schlüsselsatz
Gewicht
9 g
Länge kurzer Schenkel
20