8,09 €/ Stückexkl. MwSt
9,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 10771 |
Typ | Hex Key For TORX Screws |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Ja |
Größe (TX) | T10 |
Länge | 121 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
VDE geprüft | Nein |
Typ | TORX-Schlüssel |
Gewicht | 10 g |
Länge kurzer Schenkel | 23 |