8,32 €/ Stückexkl. MwSt
9,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 10766 |
Typ | Hex Key For TORX Screws |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Größe (TX) | T27 |
Länge | 64 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
VDE geprüft | Nein |
Typ | TORX-Schlüssel |
Gewicht | 15 g |
Länge kurzer Schenkel | 21 |