Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE TORX Kugelkopf-L-Schlüssel, 10771 Serie, 19 mm Kurzes Bein, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:14809800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,32 €/ Stückexkl. MwSt

9,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
10771
Typ
TORX Ball-ended L-Key
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Ja
Größe (TX)
T9
Länge
67 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
TORX Kugelkopf-L-Schlüssel
Gewicht
4 g
Länge kurzer Schenkel
19
Länge langer Schenkel
67
Mit Kugelkopf
Ja
VDE-geprüft
Nein