Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE TCS Inlay, TCS Serie, Set von 9

  • ERIKS:14598196
  • Hersteller:63220035
Image 1
Werkzeugmodul Elektronik, 9-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige chemikalienbeständige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 175 x 350 mm
2/3 Modul = 350 x 350 mm
3/3 Modul = 530 x 350 mm

Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS).

Hinweis: Passend für Stahlwille Werkstattwagen, Rollwerkbank und TOP BOX.



Elektronik-Satz, 9-teilig
4 Elektronik-Schraubendreher Schlitz 1,5; 2; 2,5; 3 mm
3 Elektronik-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 00; 0; 1
1 Nadelzange, 125 mm
1 Mini-Elektronik-Seitenschneider

Zur Liste hinzufügen

142,94 €/ Stückexkl. MwSt

167,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
TCS Inlay
Set-Ausführung
4 Elektriker-Schlitzschraubendreher Nr. 4751: 0,3 x 1,5; 0,4 x 2; 0,4 x 2,5; 0,5 x 3 mm 3 Elektriker-Kreuzschlitzschraubendreher PH Nr. 4752: PH00; PH0; PH1 1 Elektronik-Spitzzange Nr. 6711: L. 130 mm 1 Mini-Elektronik-Seitenschneider Nr. 6708: L. 115 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
9
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
3
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
4
Gewicht
0.418 kg
Höhe
45 mm
Länge
350 mm
Breite
175 mm