Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschlüsselsatz, TCS Serie, Set von 22

  • ERIKS:23782374
  • Hersteller:96230101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

303,38 €/ Stückexkl. MwSt

354,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Socket Set
Set-Ausführung
16 Stecknüsse mit 3/8" Sechskant, 1 T-Griff 3/8", 3 Verlängerungen 3/8", 1 Kardangelenk 3/8", 1 Umschaltknarre 3/8"
Gesamtzahl der Werkzeuge
22
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
0
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Steckeinsätze
16
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Schaumstofftablett
Gewicht
1.465 kg
Typ
Steckschlüsselsatz
Höhe
40 mm
Länge
350 mm
Breite
175 mm