Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschlüsselsatz mit Schnellverschluss, TCS Serie, Set von 9

  • ERIKS:14810292
Image 1
Zur Liste hinzufügen

307,23 €/ Stückexkl. MwSt

359,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Quick Release Socket Set
Set-Ausführung
1 QuickRelease T-Griff 1/2" Nr. 506QR: L. 300 mm4 QuickRelease Verlängerungen 1/2" Nr. 509QR: L. 52; 130; 255 (2x) mm1 QuickRelease Kardangelenk 1/2" Nr. 510QR: L. 80 mm1 QuickRelease Feinzahnknarre 1/2" Nr. 512QR N80: L. 265,5 mm1 Vi
Gesamtzahl der Werkzeuge
9
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
2.364 kg
Höhe
40 mm
Länge
350 mm
Breite
175 mm