Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 34mm

  • ERIKS:23778806
  • Hersteller:52-34
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

16,09 €/ Stückexkl. MwSt

18,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
34 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
45 mm
Länge
47 mm
Gewicht
235 g