Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
11,63 €/ Stückexkl. MwSt
13,61 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 32 mm |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 42.2 mm |
Länge | 47 mm |
Gewicht | 189 g |