Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
13,40 €/ Stückexkl. MwSt
15,68 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 30 mm |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 39.7 mm |
Länge | 45 mm |
Gewicht | 171 g |