Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 27mm

  • ERIKS:23778756
  • Hersteller:50-27
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Zur Liste hinzufügen

9,47 €/ Stückexkl. MwSt

11,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
27 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
36.2 mm
Länge
45 mm
Gewicht
150 g