Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 24mm

  • ERIKS:23778753
  • Hersteller:50-24
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Zur Liste hinzufügen

10,70 €/ Stückexkl. MwSt

12,52 €inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
24 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
32 mm
Länge
42 mm
Gewicht
117 g