Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschlüssel-Satz 1/4" 40D/40TX/44KTX/32/6QR in Kunststoffkasten

  • ERIKS:14598078
  • Hersteller:601A0045
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 38-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Steckschlüssel-Einsätze aus HPQ®-Hochleistungsstahl. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer Schaumstoffeinlage untergebracht. Lieferung in stapelbarem ABS-Kunststoffkasten.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
6 Außen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze E 4; 5; 6; 7; 8; 10
5 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
9 Schraubendreher-Einsätze TORX® T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
2 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Verlängerungen 54; 150 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Steckgriff
1 Kardangelenk
Zur Liste hinzufügen

467,05 €/ Stückexkl. MwSt

546,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
40D/40TX/44KTX/32/6QR
Typ
Quick Release Socket Set
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
38
Mit Knarre
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
10
Anzahl Torx-Steckschlüssel
14
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
6
Länge
230 mm
Breite
130 mm
Höhe
60 mm
Verpackung
ABS-Kunststoffbox
Gewicht
1070 g