Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschlüssel-Satz 1/2" 52/54/25/6QR 31-teilig

  • ERIKS:14598127
  • Hersteller:603B0020
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 31-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Steckschlüssel-Einsätze aus HPQ®-Hochleistungsstahl, mit Rändelung. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer Schaumstoffeinlage untergebracht. Lieferung in stapelbarem ABS-Kunststoffkasten.

Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
17 Steckschlüssel-Einsätze 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
8 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
3 Verlängerungen 75; 130; 255 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk



52/54/25/6 QR
Mit Sechskant-Steckschlüssel-Einsätzen. Hebelumschaltknarre, Verlängerungen, Quergriff und Kardangelenk mit Schnellösefunktion QuickRelease.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
17 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
8 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
3 Verlängerungen 75; 130; 255 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
Zur Liste hinzufügen

601,63 €/ Stückexkl. MwSt

703,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
52/54/25/6QR
Typ
Quick Release Socket Set
Material
ABS
Gesamtzahl der Werkzeuge
31
Mit Knarre
Ja
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
17
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
8
Länge
458 mm
Breite
254 mm
Höhe
65 mm
Verpackung
ABS-Kunststoffbox
Gewicht
5306 g