Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschlüssel für Sechskantmutter, 46a Serie, 3/8" Anschlussgröße, 11/32" WD, 54 mm LG, HPQ Hochleistungsstahl

  • ERIKS:14809914
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,79 €/ Stückexkl. MwSt

21,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
46a
Typ
Socket for hexagonal nut
Schlüsselweite
11/32 in
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
12.5 mm
Länge
54 mm
Zwölfkanteinsatz
Ja
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
56 g
Ausführung
Inch
Oberflächenschutz
Verchromt