Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesselgarnitur 3/4'' - 15-delig

  • ERIKS:23782094
  • Hersteller:55A/10/5
Image 1
Im stabilen Stahlblechkasten, 15-teilig Inhalt:
10 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant No 55a: SW 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4; 1 3/8; 1 7/16; 1 1/2; 1 5/8; 1 3/4; 1 13/16; 1 7/8"
1 Knarre No 552
2 Verlängerungen No 559/8 (200 mm), No 559/16 (400 mm)
1 Kopf zum Quergriff No 556
1 Handgriff No 558
Zur Liste hinzufügen

847,00 €/ Stückexkl. MwSt

990,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Antriebsgröße
3/4"
Anschlussmaß
20 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
15