Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesselgarnitur 3/4'' - 15-delig

  • ERIKS:23782092
  • Hersteller:55/9/6N
Image 1
Im stabilen Stahlblechkasten, 15-teilig Inhalt:
9 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant No 55: SW 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60 mm
1 Knarre No 552
2 Verlängerungen No 559/8 (200 mm), No 559/16 (400 mm)
1 Winkelgelenk No 554 1 Kopf zum Quergriff No 556
1 Handgriff No 558
Zur Liste hinzufügen

826,21 €/ Stückexkl. MwSt

966,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Antriebsgröße
3/4"
Anschlussmaß
20 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
15