Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesselgarnitur 1/2'' - 45-delig

  • ERIKS:23782062
  • Hersteller:50MA/39/6N
Image 1
Im stabilen Stahlblechkasten, 45-teilig Inhalt:
39 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant No 50: SW 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
No 50a: SW 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4"
1 Knarre No 512
3 Verlängerungen No 509/3 (75 mm), No 509/5 (130 mm), No 509/10 (255 mm)
1 Quergriff No 506
1 Kardangelenk No 510
Zur Liste hinzufügen

660,66 €/ Stückexkl. MwSt

772,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm