Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesselgarnitur 1'' - 112-delig

  • ERIKS:23782096
  • Hersteller:60/6/6/882
Image 1
Im stabilen Stahlblechkasten, 12-teilig Inhalt:
6 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant No 60: SW 36; 41; 46; 50; 55; 60 mm
1 Knarre No 882
2 Verlängerungen No 859/8 (200 mm), No 859/16 (410 mm)
1 Winkelgelenk No 884
1 Kopf zum Quergriff No 886
1 Handgriff No 888
Zur Liste hinzufügen

1.155,77 €/ Stückexkl. MwSt

1.352,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Antriebsgröße
1"
Anschlussmaß
25 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
12