Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz zwoelfkant 3/8" - 3/8"

  • ERIKS:23778734
  • Hersteller:460A-3/8
Image 1
SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

20,10 €/ Stückexkl. MwSt

23,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
3/8 in
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
13.7 mm
Länge
38 mm
Gewicht
29 g