Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz zwoelfkant 3/8" - 19/32"

  • ERIKS:23778644
  • Hersteller:45A-19/32
Image 1
Metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641,
SAE AS 954-E (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

11,86 €/ Stückexkl. MwSt

13,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
19/32" in
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
20.6 mm
Länge
31 mm
Gewicht
36 g