Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz zwoelfkant 3/4" - 1.5/8"

  • ERIKS:23779056
  • Hersteller:55A-1.5/8
Image 1
SAE AS 954-E (Prüfwerte), ASME B 107.1, AS-drive und HPQ-Hochleistungsstahl bis SW 1 1/2", verchromt.
Zur Liste hinzufügen

47,36 €/ Stückexkl. MwSt

55,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
1.5/8 in
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
56 mm
Länge
67 mm
Gewicht
469 g