Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz zwoelfkant 3/4" - 1.5/16"

  • ERIKS:23779052
  • Hersteller:55A-1.5/16
Image 1
SAE AS 954-E (Prüfwerte), ASME B 107.1, AS-drive und HPQ-Hochleistungsstahl bis SW 1 1/2", verchromt.
Zur Liste hinzufügen

28,88 €/ Stückexkl. MwSt

33,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
1.5/16 in
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
46.5 mm
Länge
59 mm
Gewicht
368 g