Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz zwoelfkant 1" - 60mm

  • ERIKS:23779072
  • Hersteller:60-60
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive und HPQ-Hochleistungsstahl bis SW 36, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

95,87 €/ Stückexkl. MwSt

112,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
60 mm
Anschlussmaß
1 in
Außendurchmesser
78 mm
Länge
90 mm
Gewicht
992 g