Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz zwoelfkant 1" - 55mm

  • ERIKS:23779071
  • Hersteller:60-55
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive und HPQ-Hochleistungsstahl bis SW 36, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

84,70 €/ Stückexkl. MwSt

99,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
55 mm
Anschlussmaß
1 in
Außendurchmesser
72 mm
Länge
85 mm
Gewicht
920 g