Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz zwoelfkant 1" - 50mm

  • ERIKS:23779070
  • Hersteller:60-50
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive und HPQ-Hochleistungsstahl bis SW 36, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

69,69 €/ Stückexkl. MwSt

81,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
50 mm
Anschlussmaß
1 in
Außendurchmesser
66 mm
Länge
80 mm
Gewicht
707 g