Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz zwoelfkant 1" - 41mm

  • ERIKS:23779068
  • Hersteller:60-41
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive und HPQ-Hochleistungsstahl bis SW 36, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

55,06 €/ Stückexkl. MwSt

64,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
41 mm
Anschlussmaß
1 in
Außendurchmesser
55.5 mm
Länge
70 mm
Gewicht
520 g