Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Steckschluesseleinsatz zwoelfk...
STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz zwoelfkant 1/4" - 6mm
ERIKS:
23778318
Hersteller:
40D-6
Metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
6 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
9.2 mm
Länge
23 mm
Gewicht
9 g
Alle Varianten anzeigen
Anmelden