Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Steckschluesseleinsatz zwoelfk...
STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz zwoelfkant 1" - 36mm
ERIKS:
23779067
Hersteller:
60-36
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive und HPQ-Hochleistungsstahl bis SW 36, verchromt.
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
36 mm
Anschlussmaß
1 in
Außendurchmesser
49.5 mm
Länge
67 mm
Gewicht
493 g
Alle Varianten anzeigen
Anmelden