Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz zwoelfkant 1/2" - 31mm

  • ERIKS:23778759
  • Hersteller:50-31
Image 1
Metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5 M, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

22,41 €/ Stückexkl. MwSt

26,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
31 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
42.2 mm
Länge
47 mm
Gewicht
215 g