Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz zwoelfkant 1/2" - 23mm

  • ERIKS:23778752
  • Hersteller:50-23
Image 1
Metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5 M, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

8,24 €/ Stückexkl. MwSt

9,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
23 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
30.7 mm
Länge
42 mm
Gewicht
114 g