Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz zwoelfkant 1/2" - 1.1/16"

  • ERIKS:23778953
  • Hersteller:50A-1.1/16
Image 1
Metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5 M, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641,
SAE AS 954-E (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

16,79 €/ Stückexkl. MwSt

19,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
1.1/16 in
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
36.2 mm
Länge
45 mm
Gewicht
155 g