Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschluesseleinsatz sechskant 3/8" - 8mm

  • ERIKS:23778542
  • Hersteller:456-8
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

6,39 €/ Stückexkl. MwSt

7,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
8 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
11.7 mm
Länge
25 mm
Gewicht
19 g